Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierzollstock 4 m, 8 Glieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierzollstock 4 m, 8 Glieder
Nivellierzollstock 4 m, 8 Glieder
Nivellierzollstock 4 m, 8 Glieder Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     415-nedo699111
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     699111
EAN/GTIN:
     4016054018973
Suchbegriffe:
Clips-Libelle
GFK-Nivellierlatte
Invarlatte
LumiScale

Produktbeschreibung:

  • aus lackiertem Holz
  • stabile Messingscharniere
  • Vorderseite: Nivellierteilung
  • Rückseite: mm-Teilung
  • Gliederanzahl: 4 (698911) / 6 (699011) / 10 (699311) / 8 (699111)
  • Gliederlänge: 0,5 m (698911,699011,699111) / 0,3 m (699311)
Weitere Informationen:
Gewicht:
770 g
Länge:
400 cm
Material:
Holz
Typ:
Geometermaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,91*
€ 118,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 125,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F580151
ab € 325,69*
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,72*
Ähnlich
Nedo
F687511
ab € 368,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.