Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma 0/30 mm Offset, Kippachshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma 0/30 mm Offset, Kippachshöhe
Prisma 0/30 mm Offset, Kippachshöhe
Artikel-Nr.:
     415-nedo481310
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     481310
EAN/GTIN:
     4016054393674
Suchbegriffe:
Prismen

Produktbeschreibung:

  • passend zu Sokkia, Topcon, Nikon und Pentax
  • Adapter mit 5/8’’ Innengewinde und 25 mm Außendurchmesser
  • Offset: 0/-30 mm
  • Zieltafel orange
  • Genauigkeit: ± 5”
Weitere Informationen:
Durchmesser:
62 mm
Typ:
Prisma
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Aluminium-Prismenstab, messen, Miniprisma, Nedo, nivellieren, Prisma, Prismenstab GFK, Prismenstabhalterung Flexi-Grip, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
481600-613
ab € 85,70*
Ähnlich
Nedo
481601-613
ab € 85,01*
Ähnlich
Nedo
481200-613
ab € 120,25*
Ähnlich
Nedo
481700-613
ab € 149,62*
Ähnlich
Nedo
762111
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.