Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 HVA LK 3R inkl. COMMANDER 2 HVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2 HVA Laserklasse 3R Inkl. COMMANDER 2 HVA mit mm-Anzeige
Rotationslaser PRIMUS 2 HVA Laserklasse 3R Inkl. COMMANDER 2 HVA mit mm-Anzeige
Artikel-Nr.:
     415-nedo472050
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472050
EAN/GTIN:
     4016054134680
Suchbegriffe:
Rotationslaser
nedo rotationslaser
rotationslaser

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser mit AutoAlign-Funktion.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren und Fluchten
  • für Baustellenaushub, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Schalungsbau, Maurerarbeiten, Meterrisse und Estrichbau, Trockenbau, Deckenbau, Fassadenbau
  • vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz
  • AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung der Laserebene auf den Laserempfänger
  • robuste motorische Horizontierung
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden.
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • gut sichtbare High-Power Laserdiode (Laserklasse 3R) für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
  • Lotstrahl nach oben
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Funkfernbedienung für eine bequeme Handhabung
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Neigungs-Funktion in zwei Achsen: manuell
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: ca. 500 m
  • Lasertyp: < 5 mW, Laserklasse: 3R2, 635 nm
  • Reichweite Funkfernbedienung: ca. 150 m
  • Reichweite AutoAlign: ca. 50 m
  • Rotationsgeschwindigkeit: 10, 60, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 5°, 10° und 15°
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer mit Akkus: 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser PRIMUS2 HVA
  • Kombimodul COMMANDER2 HVA (Laserempfänger inkl. Funkfernbedienung)
  • Heavy-Duty Empfängerhalter
  • Magnet-Zieltafel
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Quick-Fix
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,25*
€ 1.750,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,80*
€ 1.687,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.381,45*
€ 1.643,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.345,10*
€ 1.600,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,95*
€ 1.521,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,22*
€ 1.504,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,05*
€ 1.486,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
472026
ab € 1.448,78*
Ähnlich
Nedo
472037
ab € 1.766,72*
Ähnlich
Nedo
472034
ab € 1.725,15*
Ähnlich
Nedo
472033
ab € 1.565,46*
Ähnlich
Nedo
472031
ab € 1.501,42*
Ähnlich
Nedo
472030
ab € 1.331,80*
Ähnlich
Nedo
472036
ab € 1.537,51*
Ähnlich
Nedo
472061
ab € 1.961,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.