| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo471935 Herst.-Nr.: 471935 EAN/GTIN: 4016054412108 |
| |
|
| | |
| NEDO Sirius 1 H Laserklasse 3 R. Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Produktbeschreibung: - optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
- perfekt zum Nivellieren
- für Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Meterrisse, Planierarbeiten, Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Baggerarbeiten
- vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz
- Selbstnivellierbereich +/- 5° mit motorischer Horizontierung
- High-Power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
- robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung
- Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: 400 m
- Lasertyp: < 5 mW, 635 nm
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
- Stromversorgung: Akkussatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
- Betriebsdauer mit Akkus: 30 h
- Anschlussgewinde: 5/8"
Lieferumfang: - Rotationslaser SIRIUS1 H
- Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige
- Heavy-Duty Empfängerhalter
- Akkus
- Ladegerät
- Aluminium-Stativ (Bestell-Nr. 200 222)
- Flexilatte StandardLine mit Universaladapter und Hülle
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Laserklasse: | 3 | Messgenauigkeit: | ± 1 mm | Schutzklasse: | IP 65 | Temparaturbeständigkeit: | - 20 °C bis + 50 °C | Typ: | Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung |
| | |
| |