Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunivellier F28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baunivellier F28
Baunivellier F28
Artikel-Nr.:
     415-nedo460795-613
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460795-613
EAN/GTIN:
     4016054310374
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Die erstklassige Optik mit 24-, 28- oder 32-facher Vergrößerung, der hochwertige, luftgedämpfte Kompensator und die robuste Bauweise zeichnen die Baunivelliere der F-Baureihe aus.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den Einsatz unter extrem harten Bedingungen
  • lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
  • robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
  • robustes Gehäuse aus Metall
  • kontrastreiches Bild
  • Prüfprotokoll
  • Optik: aufrecht
  • Vergrößerung: 28-fach
  • Objektivdurchmesser: 30 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,6 m
  • Multiplikationsfaktor: 100
  • Kompensator Arbeitsbereich: +/- 15'
  • Einstellgenauigkeit: +/- 0,5''
  • Kreisteilung: 400 gon
  • Empfindlichkeit der Libelle: 8'/2 mm
  • Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: +/- 2,0 mm
  • Anschlussgewinde: 5/8''

Lieferumfang:

  • Senklot
  • Justiernadel
  • stabiler Transportkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Baunivellier, Baunivellier-Set, Bautheodolit, messen, Nedo, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,65*
€ 139,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 165,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,78*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.