| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo396118 Herst.-Nr.: 396118 EAN/GTIN: 4016054324548 |
| |
|
| | |
| LED-Lattenbeleuchtung für NEDO-Präzisions-Invarlatte. Die Lattenbeleuchtung ermöglicht, in absoluter Dunkelheit Messungen mit der Invarlatte und einem Digitalnivellier durchzuführen. Anwendungen sind zum Beispiel Bergbau, Tunnelbau, Nachtbaustellen und die Bauwerksüberwachung. Die Messergebnisse sind genauso präzise wie bei Messungen im Tageslicht. Durch die kompakte Bauweise und die integrierte Stromversorgung wird die Mobilität der Invarlatte nicht eingeschränkt. Hocheffiziente LEDs in Kombination mit einer speziell entwickelten Optik und eine optimierte Elektronik ermöglichen eine lange Betriebsdauer. DieBeleuchtung wird über die Akkulaufzeit nicht schwächer, so dass immer zuverlässig gemessen werden kann. Das System kann vom Anwender selbst mit gewöhnlichem Werkzeug an eine Invarlatte montiert werden und ist wartungsfrei. Die Dosenlibelle der Invarlatte wird zusätzlich beleuchtet, um präzise Messungen zu ermöglichen. Produktbeschreibung: - für 2 m Trimble-Barcode-Invarnivellierlatte
- Libellenbeleuchtung
- Akkustand-Anzeige
- abnehmbarer Akku mit geringer Selbstentladung (Eneloop-Technologie)
- inklusive Akku-Ladegerät
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Akkulaufzeit: je nach Länge und Barcode 5 - 10 Std.
Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 2m, GFK-Nivellierlatte, LED-Beleuchtung, Nedo, nivellieren, Nivellierllatte, Nivellierstock, Präszions-Invarnivellierlatte, Teleskopnivellierlatte, Zertifizierung, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.947,90* | € 2.047,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.200,51* | € 2.574,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|