Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierlatte LumiScale mit Leica DNA Barcode, selbstleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierlatte LumiScale mit Leica DNA Barcode, selbstleuchtend
Nivellierlatte LumiScale mit Leica DNA Barcode, selbstleuchtend
Artikel-Nr.:
     415-nedo340222
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     340222
EAN/GTIN:
     4016054124025
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte

LumiScale ist eine selbstleuchtende Barcode-Nivellierlatte für den Einsatz unter Tage, im Tunnelbau oder bei sehr schlechten Lichtverhältnissen. Im Hinblick auf die Genauigkeit ist LumiScale zwischen herkömmlichen Nivellierlatten (DIN 18703) und Präzisions-Nivellierlatten (DIN 18717) einzuordnen. Im Gegensatz zu einer externen Beleuchtung wird bei LumiScale die Teilung mittels Elektrolumineszenz-Folie hinterleuchtet. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass die Teilung auf der gesamten Länge gleichmäßig ausgeleuchtet wird und keine Schattenbildung auftritt.Im Rahmen von ausführlichen Untersuchungen der Universität Graz wurde nachgewiesen, dass durch die gleichmäßige Ausleuchtung der Teilung Messfehler vermieden werden. LumiScale ist mit Barcodes für alle gängigen Digital-Nivelliere lieferbar.

Produktbeschreibung:

  • beleuchtete Teilung
  • beleuchtete Libelle
  • Lattenkörper aus Alu-Profil
  • Teilung: Leica DNA Barcode
  • Teilungsträger: Polyesterfilm
  • beleuchete Teilungsfläche: 2125 x 25 mm
  • Beleuchtung: Elektrolumineszenz (EL)-Folie
  • Stromversorgung Akku: NiMh 2000 mAh
  • Betriebsdauer: 5,5 h
  • Empfindlichkeit Libelle: 12'

Lieferumfang:

  • Akku
  • Akku-Ladegerät
  • Hülle
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
60,5 mm
Länge:
2200 mm
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: GFK-Nivellierlatte, LED-Beleuchtung, Nedo, nivellieren, Nivellierllatte, Nivellierstock, Präszions-Invarnivellierlatte, Teleskopnivellierlatte, Zertifizierung, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,93*
€ 1.317,68*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,81*
€ 1.651,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,93*
€ 1.965,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,72*
€ 1.895,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.551,88*
€ 1.846,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.511,05*
€ 1.798,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,40*
€ 1.712,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,72*
€ 1.695,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,81*
€ 1.680,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
061866-900
ab € 287,93*
Zubehör
Nedo
030815
ab € 248,83*
Zubehör
Nedo
30827
ab € 72,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.