Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ Industrial-Line 1,05 - 2,76 m, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ Industrial-Line 1,05 - 2,57 m, Aluminium
Kurbelstativ Industrial-Line 1,05 - 2,57 m, Aluminium
Artikel-Nr.:
     415-nedo210700
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     210700
EAN/GTIN:
     4016054320779
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ nedo
kurbelstativ

Die meisten Kurbelstative sind für den Einsatz von Rotationslasern ausgelegt. Laserscanner stellen jedoch andere Anforderungen an ein Kurbelstativ. So sind Laserscanner deutlich schwerer als Rotationslaser. Darüber hinaus erfordert der Einsatz von Laserscannern eine häufigere Höhenverstellung des Stativs. Um diesen speziellen Anforderungen gerecht zu werden, hat Nedo die Industrial Line Stativ-Baureihe entwickelt. Perfekt abgestimmt auf den Einsatz von Laserscannern und schweren Instrumenten.

Produktbeschreibung:

  • indirekter Kurbelantrieb für eine einfache Höhenverstellung
  • verstärkte Getriebeeinheit, die auch bei kontinuierlichem Betrieb nahezu verschleißfrei arbeitet
  • verdrehsichere Kurbelsäule mit zentrischer Klemmung
  • Stativbeine aus verstärkten Aluminiumprofilen und Beinstreben für zusätzliche Stabilität
  • Kombi-Stativschuhe für einen optimalen Stand auf unterschiedlichsten Böden
  • mm-Skala auf Teleskoprohr
  • Kurbelhub: 910 mm
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
9,3 kg
Höhe:
1,13 - 2,76 m
Länge:
1280 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 707,72*
€ 842,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,47*
€ 756,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660040
ab € 205,67*
Zubehör
Nedo
660041
ab € 204,48*
Zubehör
Nedo
660042
ab € 205,55*
Zubehör
Nedo
660030
ab € 468,25*
Zubehör
Nedo
660020
ab € 94,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.