Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933480903 Herst.-Nr.: 4933480903 EAN/GTIN: 4058546411886 |
| |
|
| | |
| Kompaktes, gut ausbalanciertes bürstenloses 18 Volt Akku-Presswerkzeug. Produktbeschreibung: - patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung
- REDLINK™ Elektronik - Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Lichtzeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit: Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken am Markt
- Presskraft: 32 kN
- max. Ø Metall: 108 mm
- max. Ø Mehrschicht-Verbund: 110 mm
- Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall: 40.000
Lieferumfang: - 3 x Geberit Lizensierte Mapress (15/22/28 mm)
- 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Ladegerät M12-18C
- Transportkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, Akku, integrierter Bluetooth Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug, Wireless-Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.764,36* | € 1.831,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.781,94* | € 1.856,87* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.792,86* | € 1.866,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.816,57* | € 1.882,51* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,80* | € 2.136,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|