Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933480874 Herst.-Nr.: 4933480874 EAN/GTIN: 4058546411596 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung M18 FPD3: - mit einem extrem kompakten Design mit einer Länge von 175 mm für enge Räumen
- höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm
- AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
- 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- ermöglicht schnelles Bohren unter Last
- hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
- Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
- Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
- bürstenloser POWERSTATE™ -Motor von MILWAUKEE ®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™ -Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
Produktbeschreibung M18 FID3: - mit kraftvollen 226 Nm Drehmoment und höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - mit 3900 min?¹ und 4400 Schlägen/min
- extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts undgewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- ¼?-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
- DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
- bürstenloser POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Produktbeschreibung M18 CCS55: - mit bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauerdes Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Auslaufbremse
- integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- max. Schnitttiefe 90°: 55 mm
- max. Schnitttiefe 45°: 41 mm
Produktbeschreibung M18 FSZ: - neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
- patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei blockieren des Sägeblatts
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
- integrierte Akkuladestandsanzeige
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- max. Schnitttiefe in Weichholz/Stahl/Aluminium/Buntmetall/Metallrohre: 300 / 20 / 25 / 25 / 150 mm
- Leerlaufhubzahl: 0 - 3000 min-1
- Hublänge: 32 mm
Produktbeschreibung M18 FSAG125X: - mit kabelgebundener Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- schlankes Griffdesign
- austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™-12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Produktbeschreibung M18 TLED: - mit Aluminiumgehäuse ist schlag- und wetterresistent
- 160 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M18 LED-Elektronik – bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4.0 Ah)
- 135° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- integrierter Haken für Freihand-Gebrauch
- Betrieb mit Milwaukee 18 Volt Akkus
Lieferumfang - M18 FPD3 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼? Akku-Schlagschrauber
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Akku-Handkreissäge
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- M18 TLED - M18™ LED-Akku-Handleuchte
- 2 x M18 B5 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- Werkzeugtasche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, akku-säbelsäge milwaukee, akku fuchsschwanz, 12 Volt, 12V, Akku-Maschinen-Set, Akku-Maschinenset, Akku-Set, Maschinenset, Maschninen-Set, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.028,96* | € 1.082,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,75* | € 1.085,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.049,66* | € 1.100,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,41* | € 1.118,18* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,62* | € 1.271,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|