Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933480740 Herst.-Nr.: 4933480740 EAN/GTIN: 4058546410254 |
| |
|
| | |
| Der große LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen. Produktbeschreibung: - der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition
- ein 1,2 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
- 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung
- mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
- 10-mm-Kamerakopf für den einfachen Zugang in engen Räumen
- 720 Pixel Kameraauflösung für hervorragende Bildqualität
- 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte
- digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- IP67-Kamerakopf und -kabel bestehen die härtesten Bedingungen auf der Baustelle
- inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Funktionalität
- REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Displaygröße: 4,3 Zoll
- Auflösung Display: 480 x 272 Pixel
- Kamerakopfdurchmesser: 10 mm
- Kamerakabellänge: 1200 mm
Lieferumfang: - 1 x M12 B2 Akku-Pack
- C12 C Ladegerät
- 32 GB Micro-SD-Karte
- Transportkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 12 Volt, 12V, Abflüsse, Akku-Inspektionsgerät, Inspektionsgerät, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 202,91* | € 242,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,29* | € 243,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,31* | € 248,05* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,45* | € 282,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,12* | € 284,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|