Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2A2-602X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2A2-602X
M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2A2-602X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480588
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480588
EAN/GTIN:
     4058546408732
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber

Produktbeschreibung M12FPD2:

  • mit 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronikbieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 13 mm

Produktbeschreibung M12FID2:

  • kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min und 4.000 ipm
  • LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • 1/4? Sechskant-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE® ’s bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS ™-ELEKTRONIK bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akku

Lieferumfang

  • M12 FPD2 - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
  • M12 FID2 - M12 FUEL™ 1/4?-Akku-Schlagschrauber
  • 2 x M12 B6 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Spannung:
12 Volt
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 12 Volt, 12V, Akku-Maschinen-Set, Akku-Maschinenset, Akku-Set, Maschinenset, Maschninen-Set, Milwaukee
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 351,98*
€ 392,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,25*
€ 393,17*
€ 5,95*
ab € 353,99*
€ 393,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,30*
€ 404,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 463,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 87,39*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 57,42*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 59,49*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 210,44*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 128,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 145,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 109,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 88,04*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 65,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
€ 95,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
€ 98,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.