Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479872 Herst.-Nr.: 4933479872 EAN/GTIN: 4058546376666 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2 mit mechanischer Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe. Produktbeschreibung: - extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
- 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
- DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
- MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
Lieferumfang Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,27* | € 157,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,89* | € 158,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,26* | € 161,67* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,03* | € 165,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,26* | € 183,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|