Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479420 Herst.-Nr.: 4933479420 EAN/GTIN: 4058546372149 |
| |
|
| | |
| Die FUEL™ Akku-Gewindeschneidkluppe M18 FPT114-802C schneidet Gewinde in Rohre von 1 /8? bis zu 11 /4?. Produktbeschreibung: - AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
- geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen
- kompatibel mit den neuen MILWAUKEE® FPT114H Presseinsätzen und Ridgid 12-R bis 11/4?
- mit einer Akkuladung eines M18™ 8,0 Ah-Akkus über 50 Gewinde in 3 /4? Rohr schneiden
- durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopfnotwendig
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
- Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
- durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- Geschwindigkeitseinstellungen: 1
- Gewindegröße: 1/8?- 1 1/4?
Lieferumfang: - 2 x M18 HB8 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 0 - 35 U/min | Gewicht: | 5,9 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen, 18 Volt, 18V, Akku-Gewindeschneidkluppe, Gewindeschneidkluppe Adapterkit, Milwaukee, QR-Codes Sticker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.007,99* | € 1.080,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.012,45* | € 1.082,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,54* | € 1.095,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,46* | € 1.100,68* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,66* | € 1.248,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|