Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479266 Herst.-Nr.: 4933479266 EAN/GTIN: 4058546370602 |
| |
|
| | |
| Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku Leistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind. Produktbeschreibung: - bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
- keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
- akkubetriebener Generator eliminiert die Kosten für Benzin undWartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
- eingebautes Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- robustes Überrollkäfig-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien
- angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit
- kann ein 16-Ampere-Gerät und ein Gerät mit niedriger Wattzahl gleichzeitig mit Strom versorgen
- Dauerleistung: 1800 Watt
Lieferumfang: - 2 x MXF XC406 Akku-Packs
- integriertes Ladegerät
- im Karton
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.536,14* | € 2.669,88* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.551,78* | € 2.684,38* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.602,16* | € 2.746,30* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.602,75* | € 2.748,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.685,97* | € 2.828,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|