Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONE KEY ™ Akku-Kombihammer + Staubabsaugung M18ONEFHPXDEL-552C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONE KEY ™ Akku-Kombihammer + Staubabsaugung M18ONEFHPXDEL-552C
ONE KEY ™ Akku-Kombihammer + Staubabsaugung M18ONEFHPXDEL-552C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478498
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478498
EAN/GTIN:
     4058546346911
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abbrucharbeiten
bohren
Bohrhammer
Hammer

Produktbeschreibung Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX:

  • bohrt bis zu 10 Ø18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerteWerkzeugsperre
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. DieTechnik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • durch die optimale Abstimmungdieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus + reduziert Schaft 13 mm
  • Schlagenergie (EPTA): 5 J
  • max. Schlagzahl: 0 - 4600 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 800 U/min
  • max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton: 30 / 13 / 32 mm
  • Vibration beim Bohren in Beton: 6,9 m/s²
  • Vibration Meißeln: 7,4 m/s²

Produktbeschreibung SDS-Plus-Absaugsystem M18 FPDDEXL:

  • AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der dieLuftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
  • hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
  • transparenter Aufnahmebehälter ermöglicht es zu erkennen wenn der Aufnahmebehälter voll ist
  • Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung
  • optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4931447295)
  • 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø32mm (1 x Ø bis 16 mm, 1 x Ø bis 32 mm) zu decken
  • Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar
  • einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisenEinstellknöpfen für genaues Bohren
  • Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
  • LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • kompatibel mit M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihämmern
  • max. Bohrdurchmesser: 32 mm
  • max. Bohrtiefe: 230 mm
  • max. Bohrer-Länge: 260 mm
  • Hublänge: 203 mm

Lieferumfang:

  • M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus-Akku-Kombihammer
  • M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SDS-Plus-Absaugsystem Karton
  • 2 x M18 HB5.5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
32 mm
Bohrleistung in Holz:
30 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 800 U/min
Einzelschlagenergie:
5 Joule
Schlagzahl:
0 - 4600 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 743,13*
€ 812,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,81*
€ 820,06*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 774,02*
€ 838,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,55*
€ 843,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,03*
€ 983,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,23*
€ 1.120,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,10*
€ 1.091,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 892,96*
€ 1.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,03*
€ 986,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.