Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478495 Herst.-Nr.: 4933478495 EAN/GTIN: 4058546346881 |
| | |
|
| | |
| Der ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHPX mit einem leistungsstarken Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s². Produktbeschreibung: - bohrt bis zu 10 Ø18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerteWerkzeugsperre
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. DieTechnik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
- durch die optimale Abstimmungdieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
- Vibration beim Bohren in Beton: 6,9 m/s²
- Vibration Meißeln: 7,4 m/s²
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrfutterspannweite: | 13 mm | Bohrleistung in Beton: | 32 mm | Bohrleistung in Holz: | 30 mm | Bohrleistung in Metall: | 13 mm | Drehzahl: | 0 - 800 U/min | Einzelschlagenergie: | 5 Joule | Schlagzahl: | 0 - 4600 spm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh18v, akku bohr und meißelhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 408,78* | € 450,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,28* | € 454,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,60* | € 458,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 427,75* | € 469,30* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,99* | € 537,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|