Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-0X, incl. Zubehör, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291739
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478495
EAN/GTIN:
     4058546346881
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
Bohrt bis zu 10 Durchmesser18 x 100 mm Löcher mit einer M18 HIGH OUTPUT 5,5-Ah-Akkuladung
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Robustes Metallgetriebegehäuse
4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
Das HIGH OUTPUT-System hebt die M18 FUEL-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT-Akkus zu maximieren

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Handgriff
  • Tiefenanschlag
  • Getriebefett
  • FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Beton:
32
Bohrdurchmesser Holz:
30
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
max. Schlagzahl:
4600
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4,2
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
5,2 kg
Gewicht mit Akku:
5,2 kg
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
32 mm
Schlagenergie:
5 J
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh18v, akku bohr und meißelhammer, Milwaukee, M18ONEFHPX-0X,, incl., Zubehör,, HD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,24*
€ 452,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 407,24*
€ 452,60*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 414,55*
€ 461,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,67*
€ 465,95*
€ 5,95*
ab € 429,53*
€ 473,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.