Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Bandsäge M12 FBS64-402C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Bandsäge M12 FBS64-402C
FUEL™ Akku-Bandsäge M12 FBS64-402C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478441
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478441
EAN/GTIN:
     4058546346324
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
milwaukee akku-bandsäge
akku bandsäge

Die FUEL™ Akku-Bandsäge M12 FBS64 mit seinem kompaktem und leichten Design ist insbesondere zum Schneiden über Kopf mit einer Hand in vorhandenen Installationen und auf engstemRaum zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit 64 mm Schnittkapazität
  • Auslöser mit variabler Geschwindigkeit für schnelle und einfache Geschwindigkeitsanpassungen
  • integrierte Klingenabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf die Klinge verhindert - werkzeugloser Wechsel innerhalb von Sekunden
  • werkzeugloser Sägeblattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
  • Zwei-Schritt-Auslöser, um eine versehentliche Auslöserbetätigung zu verhindern
  • verriegelbarer verstellbarer Schuh
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • integriertes LED-Licht für die Arbeitsplatzbeleuchtung
  • neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Schnittleistung Rechteckprofile: 64 mm

Lieferumfang

  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
4 Ah
Drehzahl:
0 - 174 U/min
Gewicht:
3,2 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bandsäge
Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 12V, Akku-Handkreissäge, Akku-Holzkreissäge, Akku-Metallkreissäge, Akku-Säbelsäge, Akku-Stischsäge, Milwaukee, Sägen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 345,62*
€ 388,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,23*
€ 391,51*
€ 5,95*
ab € 364,06*
€ 404,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 411,87*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,38*
€ 467,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.