Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933472114 Herst.-Nr.: 4933472114 EAN/GTIN: 4058546325107 |
| | |
|
| | |
| Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb. Produktbeschreibung: - Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner bieten eine hohe Klangqualität
- DAB + - und AM / FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit
- digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
- eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
- resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus
- Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb
- Empfangsbereich AM: 522 - 1620 kHz
- Empfangsbereich DAB+: 174 - 240 MHz
- Empfangsbereich FM: 87.5 - 108 MHz
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Spannung: | 12 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, 12 Volt, 18 Volt, Akku-Lautsprecher, Akku-Radio, Milwaukee, Netz-Radio |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 127,37* | € 156,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,64* | € 160,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,90* | € 162,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,44* | € 166,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 144,45* | € 191,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|