Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933471284 Herst.-Nr.: 4933471284 EAN/GTIN: 4058546289126 |
| | |
|
| | |
| Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug. Produktbeschreibung: - bürstenloser POWERSTATE™ -Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
- REDLINK PLUS ™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee ®Vorgänger-Technologie
- robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lastschlagzahl: 0 - 3000 U/min
- max. Bohr-Ø min Beton: 40 mm
- max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer: 65 mm
- Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen: 100 mm
- Vibration beim Bohren in Beton: 10,6 m/s²
- Vibration Meißeln: 9,6 m/s²
> Lieferumfang: - 1 x M18 HB12Akku-Pack
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, milwaukee akku-bohr- und meißelhammer, akku bohr und meißelhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,30* | € 806,11* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,23* | € 806,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,57* | € 807,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,30* | € 810,96* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 718,89* | € 872,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|