Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933471284 Herst.-Nr.: 4933471284 EAN/GTIN: 4058546289126 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M18 CHM-121C FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max
Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant High-Demand-REDLITHIUM-ION™-12.-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen Vibrationsarme Konstruktion mit nur 1,6 m/s² an Vibrationen Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender 1 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm Lieferumfang: Zusatzhandgriff Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant High-Demand-REDLITHIUM-ION™-12.-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen Vibrationsarme Konstruktion mit nur 1,6 m/s² an Vibrationen Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender 1 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm Lieferumfang: Zusatzhandgriff | Technische Daten: | Spannung (V)18 AkkuLi-ion WerkzeugaufnahmeSDS-Max Schlagenergie (EPTA) (J)6.1 Lastschlagzahl (min) - 3 Leerlaufdrehzahl (min) - 45 Max. Bohr-Ø in Beton (mm)4 Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)65 Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)1 Vibration beim Bohren in Beton (m/s²)1.6 Vibration Meißeln (m/s²)9.6 | Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,95* | € 809,88* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 730,14* | € 810,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,26* | € 811,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,66* | € 814,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,68* | € 850,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|