Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464515 Herst.-Nr.: 4933464515 EAN/GTIN: 4058546224608 |
| | |
|
| | |
| Der neu entwickelter bürstenloser Motor des Akku-Schlagbohrschrauber Gen2 M18BLPD2 ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm. Produktbeschreibung: - kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr -und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- max. Schlagzahl: 0-28800 U/min
Lieferumfang: - 2 x 5.0 Ah Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- Gürtelclip
- Zusatzhandgriff
- HD Box
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 5 Ah | Bohrfutterspannweite: | 13 mm | Bohrleistung in Holz: | 76 mm | Bohrleistung in Metall: | 13 mm | Drehmoment: | 82 Nm | Drehzahl: | 0 - 550 / 0 - 1800 U / min | Gewicht: | 2 kg | Länge: | 180 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 343,75* | € 371,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,53* | € 374,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 348,01* | € 374,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,94* | € 386,90* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,38* | € 454,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|