Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324153
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464515
EAN/GTIN:
     4058546224608
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Metall-Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® -M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 343,59*
€ 369,57*
€ 4,90*
ab € 341,79*
€ 369,58*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,31*
€ 373,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,66*
€ 384,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 388,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.