Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464227 Herst.-Nr.: 4933464227 EAN/GTIN: 4058546221720 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - nur 6,6 kg Gewicht – einfacher Transport zum Einsatzort
- max. Belastung von 82 kg
- Schnellspannhalterung
- höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen
- komfortable Arbeitshöhe von knapp 56 cm
- kann mit der M18 FTS210 ONE-KEY™-FUEL™-Tischkreissäge genutzt werden
Lieferumfang Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,6 kg | Höhe: | 559 mm | Länge: | 578 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Ersatz-Sägeblatt, Ersatz-Standhalterungen, Milwaukee, Sägekette, Tragegurt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,31* | € 122,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 95,81* | € 122,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,25* | € 122,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,18* | € 125,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 104,11* | € 142,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|