Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber M12 BDD-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber M12 BDD/0
Akku-Bohrschrauber M12 BDD/0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933441930
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441930
EAN/GTIN:
     4002395002658
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der Akku-Bohrschrauber M12 BDD ist extrem handlich mit nur 185 mm Länge.

Produktbeschreibung:

  • REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
  • 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 U/min
  • Bohrfutter-Spannbereich 10 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
10 mm
Bohrleistung in Holz:
22 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
30 Nm
Drehzahl:
0 - 1500 U/min
Gewicht:
1,16 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,42*
€ 106,46*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 87,15*
€ 106,47*
€ 4,90*
ab € 84,74*
€ 106,52*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 87,50*
€ 106,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,80*
€ 129,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,79*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,37*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,91*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,48*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,17*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,26*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,00*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,92*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.