Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933441910 Herst.-Nr.: 4933441910 EAN/GTIN: 4002395002566 |
| | |
|
| | |
| Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber M12 BD mit nur 175 mm Länge. Produktbeschreibung: - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 Produktprogramm
- Akku: Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 400 U/min
- Holzschrauben: 6 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrleistung in Holz: | 22 mm | Bohrleistung in Metall: | 10 mm | Drehmoment: | 30 Nm | Drehzahl: | 0 - 1500 U/min | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Bohrschrauber | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, milwaukee akku-bohrschrauber, mini-akkuschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,61* | € 88,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,83* | € 88,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,10* | € 90,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,35* | € 93,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,97* | € 103,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|