Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933441900 Herst.-Nr.: 4933441900 EAN/GTIN: 4002395002559 |
| | |
|
| | |
| Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber M12 BD mit nur 175 mm Länge. Produktbeschreibung: - REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung der Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-400 U/min
Lieferumfang: - 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Schnellladegerät C12 C
- Bit
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Bohrleistung in Holz: | 22 mm | Bohrleistung in Metall: | 10 mm | Drehmoment: | 30 Nm | Drehzahl: | 0 - 1500 U/min | Gewicht: | 1 kg | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Bohrschrauber | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, akku-bohrschrauber 12v 2ah, mini-akkuschrauber, mini-akkuschrauber 12v, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,29* | € 172,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 144,23* | € 173,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,72* | € 174,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 175,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 151,69* | € 201,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|