Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933440450 Herst.-Nr.: 4933440450 EAN/GTIN: 4002395000968 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Kompaktschrauber M12 CD mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen. Produktbeschreibung: - REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™- Produktprogramm
- Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 450 U/min
- max. Bohr-Ø in Holz/Stahl: 25 / 10 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrleistung in Holz: | 25 mm | Bohrleistung in Metall: | 10 mm | Drehmoment: | 37 Nm | Drehzahl: | 0 - 1700 U/min | Gewicht: | 1,2 kg | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Bohrschrauber | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, milwaukee akku-bohrschrauber, mini-akkuschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,60* | € 149,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,55* | € 149,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,60* | € 151,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,38* | € 152,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 127,75* | € 173,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|