Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933440435 Herst.-Nr.: 4933440435 EAN/GTIN: 4002395000951 |
| | |
|
| | |
| Handliche und leichte 12 V/3.0 Ah Akku-Fettpresse – ideal zum Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz. Produktbeschreibung: - 12 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- ohne Akku und Ladegerät
- max. Betriebsdruck 562 bar
- Durchflussmenge 74 g/min
- Fassungsvermögen bei Befüllung aus Gebinden 454 g
- Fassungsvermögen mit Kartusche 411 g
- Schlauchdruck 690 bar
- Länge Schlauch 914 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 3,52 kg | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Fettpresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, Akku, Akku-Fettpresse, Akku-Technologie, Fett, Hydrauliköl, M12, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,37* | € 148,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,65* | € 150,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,69* | € 154,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,14* | € 156,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,46* | € 179,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|