Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933375650 Herst.-Nr.: 4933375650 EAN/GTIN: 4002395231614 |
| | |
|
| | |
| Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600-W-Motor und 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten. Produktbeschreibung: - DIGITRONIC®-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Service-Display
- automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- robustes Metallgetriebegehäuse
- geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Lastschlagzahl: 975 - 19500 U/min
- Schlagenergie: 20 J
- Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln: 11 m/s²
Lieferumfang - Netzkabel 6 m
- AVS-Spatenhandgriff
- AVS-Stielhandgriff
- Staubschutz
- Bohrerfett
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Einzelschlagenergie: | 20 Joule | Gewicht: | 11 kg | Leistung: | 1600 Watt | Schlagzahl: | 975 - 1950 spm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | K-Hex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, elektro abbruchhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 664,42* | € 711,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,92* | € 718,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,31* | € 736,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,32* | € 739,69* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 738,12* | € 867,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|