Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933368690 Herst.-Nr.: 4933368690 EAN/GTIN: 4002395232505 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe und FIXTEC-Schnellwechselsystem. Produktbeschreibung: - 1500 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Soft-Hammer-Mechanismus
- Sicherheitskupplung
- extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- zuschaltbare Schlagbohrfunktion
- max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 80 - 162 mm
- Leerlaufschlagzahl: 48.000 U/min
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 890 U/min
- Spindelgewinde: M18 x 2,5
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- extra langer AVS-Zusatzhandgriff
- FIXTEC-Adapter M16 Bohrkronen mit Schnellwechselsystem für Zentrierbohrer
- SDS-plus Zentrierbohrer
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 50 Nm | Drehzahl: | 0 - 3000 U/min | Gewicht: | 3,6 kg | Leistung: | 1500 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, kernbohrgeräte trocken, bohren, Bohrmaschine, Mauerwerk, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 572,69* | € 608,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,50* | € 613,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,75* | € 632,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 602,76* | € 637,91* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,31* | € 744,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|