Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p472426
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933368690
EAN/GTIN:
     4002395232505
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE
1500-W-Motor mit hoher Leistungsreserve
Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
Robustes Metallgetriebegehäuse
Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
2-Gang-Getriebe
FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für M16-Bohrkronen und SDS-plus-Zentrierbohrer
Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf
FIXTEC-Clean-Line-Absaugrotor im Zubehör erhältlich
Netzkabel 4 m

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • extra langer AVS-Zusatzhandgriff
  • FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer
  • SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1500
Lastdrehzahl 2. Gang:
1770
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Werkzeugaufnahme:
M 18 x 2,5
Maschine:
Ja
Gewicht:
4,2 kg
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
162 mm
Leerlaufschlagzahl 2.Gang:
4800 U/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:
24000 U/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
1770 U/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
890 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1500 U/min
Lastdrehzahl 1. Gang:
890
max. Drehmoment:
50 N
Max. Bohrfutterspannweite:
162 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
1500 W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 573,05*
€ 612,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,81*
€ 618,00*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 594,93*
€ 634,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,67*
€ 636,54*
€ 5,95*
ab € 604,21*
€ 641,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,19*
€ 728,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,90*
€ 722,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,25*
€ 702,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,05*
€ 681,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.