Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492267 Herst.-Nr.: 4932492267 EAN/GTIN: 4058546416348 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robustes und reißfestes Trägerpapier mit Aluminiumoxid-Körnung zum Schleifen von Holz und Metall
- guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung
- ½ Schleifblatt = 115 x 230 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Länge: | 230 mm | passend für: | Schwingschleifer | Typ: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,37* | € 7,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,39* | € 7,87* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,66* | € 9,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|