Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492191 Herst.-Nr.: 4932492191 EAN/GTIN: 4058546415587 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robustes und reißfestes Trägerpapier mit Aluminiumoxid-Körnung zum Schleifen von Holz und Metall
- guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | passend für: | M18 BOS125, ROS 125 E | Typ: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,41* | € 26,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,32* | € 27,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,37* | € 27,28* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,32* | € 31,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,00* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|