Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932478282 Herst.-Nr.: 4932478282 EAN/GTIN: 4058546344597 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B. Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
- garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtestenMaterialien
- Trockenbohrer: diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
- M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
- sauberer Bohrlöcher: diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
- Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
- Langlebigkeit: robuster Bohrkörper bleibt formstabil
- leichte Entfernung des Bohrkerns: Aufwurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 44 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,20* | € 51,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,76* | € 51,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,21* | € 51,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,99* | € 59,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 48,38* | € 61,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|