Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932472225 Herst.-Nr.: 4932472225 EAN/GTIN: 4058546326210 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl
- geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
- Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser
- flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an
- Made in Germany
- Idealer Drehzahlbereich: Ø 115 mm: 7.000 - 8.000 min-1. / Ø 125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,75* | € 2,44* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,75* | € 2,46* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,62* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,83* | € 2,83* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,13* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|