Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471274 Herst.-Nr.: 4932471274 EAN/GTIN: 4058546289027 |
| |
|
| | |
| Der Winkelschraubvorsatz ist ideal für Schraub- oder Bohrarbeiten an beengten Stellen. Produktbeschreibung: - schlagfest: geeignet für den Einsatz mit 18 V Akku-Schlagschrauber sowie Akkubohrschraubern
- innen liegende SHOCK ZONE™ und gehärtetes Getriebe für optimale Drehmomentübertragung und Schlagfestigkeit
- für alle ¼" Hex Schraub- und Bohrzubehöre
- sehr kompaktes Design: nur 36 mm hoch und 90°-Konstruktion - ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- ergonomischer, softgripummantelter Griff für sicheren Halt und hohen Anwenderkomfort
Lieferumfang: - 1 x Winkelschraubvorsatz
- SHOCKWAVE™ Schrauberbits 10 x 25 mm: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Winkelbohrkopf, Winkelbohrvorsatz, Winkelkopf, Winkelschraubvorsatz, akkuschlagschrauber milwaukee 18 v, milwaukee winkelschraubvorsatz, winkelschraubvorsatz, Adapter, Exzenter-Vorsatz, Magazinvorsatz, Milwaukee, Schnellwechseladapter, Sicherungsstift, Softgrip-Ummantelung, Winkelschraub-Vorsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 132 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,15* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,22* | € 16,43* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,69* | € 16,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 8,50* | ab € 12,57* | € 17,78* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 16,64* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Sätze | Mindestbestellmenge: 12 Sätze ( entspricht € 269,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|