Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932471274 Herst.-Nr.: 4932471274 EAN/GTIN: 4058546289027 |
| |
|
| | |
| Der Winkelschraubvorsatz ist ideal für Schraub- oder Bohrarbeiten an beengten Stellen. Schlagfest: geeignet für den Einsatz mit 18 V Akku-Schlagschrauber sowie Akkubohrschraubern. Innen liegende SHOCK ZONE und gehärtetes Getriebe für optimale Drehmomentübertragung und Schlagfestigkeit. Für alle 1/4″ Hex Schraub- und Bohrzubehöre. Sehr kompaktes Design: nur 36 mm hoch und 90°-Konstruktion - ideal für Arbeiten an beengten Stellen. Ergonomischer, softgripummantelter Griff für sicheren Halt und hohen Anwenderkomfort. Inhalt: Winkelschraubvorsatz sowie 10 x 25 mm SHOCKWAVE Schrauberbits.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | ShW CD Right Angle Attachment - 11pc | EAN UPC Code: | 4058546289027 | Inhalt: | 1 x Winkelschraubvorsatz, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x P | Packungsgröße: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Winkelbohrkopf, Winkelbohrvorsatz, Winkelkopf, Winkelschraubvorsatz, akkuschlagschrauber milwaukee 18 v, milwaukee winkelschraubvorsatz, winkelschraubvorsatz, Shockwave Winkelschraubvorsatz 11-tlg. |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 132 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,16* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,14* | € 16,48* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,62* | € 16,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 8,50* | ab € 12,57* | € 17,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,94* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 132 Stück | Mindestbestellmenge: 132 Stück ( entspricht € 417,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|