Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 6,5 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 6,5 x 400 mm
SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 6,5 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932471102
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471102
EAN/GTIN:
     4058546287306
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer

Produktbeschreibung:

  • schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet
  • Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge, 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
  • mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
  • wiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
340 mm
Durchmesser:
6,5 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
400 mm
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Mehrzweckbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 11,19*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,26*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,08*
€ 11,40*
1
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 12,61*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 8,69*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.