Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464568 Herst.-Nr.: 4932464568 EAN/GTIN: 4058546225131 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - VDE (DIN EN/IEC 60900) getestet. Durchschlagsprüfung bis 10.000 V und für Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
- getestet bis -40° C
- geschmiedete, gehärtete und vergütete Stahlklinge für maximale Haltbarkeit. Graue Titan-Oberfläche ist nicht reflektierend und garantiert maximalen Korrosionsschutz
- induktiv gehärtete Schneiden
- präzise gefertigte Gelenke für optimale Kraftübertragung
- ergonomisch geformte Griffe für gute Haptik
- max. Schneidwerte harter Draht 1800N|mm²: 2,5 mm
- max. Schneidwerte weicher Draht 220N|mm²: 7 mm
- max. Schneidwerte in Al- und Cu-Kabel: 13 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 240 g | Länge: | 180 mm | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,50* | € 29,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,27* | € 29,24* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,43* | € 29,47* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,23* | € 31,00* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,55* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|