Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464085 Herst.-Nr.: 4932464085 EAN/GTIN: 4058546220303 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung
- robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- robuster Kunststoffboden
- Metallbeschläge
- hochwertiger, ummantelter Tragegriff
- Fächer: 31
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Höhe: | 320 mm | Länge: | 250 mm | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugmappe nylon, werkzeugtasche, milwaukee werkzeugtasche, Arbeitstasche, Aufbewahrung, Koffer, Milwaukee, PACKOUT, Rücksack, Transportbox, Trolley Koffer, Werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,88* | € 104,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 85,24* | € 105,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 88,15* | € 108,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,42* | € 111,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 91,65* | € 125,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|