Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Milwaukee PACKOUT Werkzeugtasche, 250 x 400 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1063921
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464085
EAN/GTIN:
     4058546220303
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Teil des modularen PACKOUT Aufbewahrungssystems
Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
Robuster Kunststoffboden
Metallbeschläge
Hochwertiger, ummantelter Tragegriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
3024 kg
Länge:
250 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
220 mm
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugmappe nylon, werkzeugtasche, milwaukee werkzeugtasche, Milwaukee, PACKOUT, Werkzeugtasche,, 250, x, 400
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,44*
€ 104,96*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 85,39*
€ 105,53*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 87,92*
€ 108,85*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 111,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 112,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.