Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932459512 Herst.-Nr.: 4932459512 EAN/GTIN: 4058546026844 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Verpressung von Aluminium Presskabelschuhen und -verbindern (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)
- HEX
- Prägung: 28
- Querschnitt: 185 mm²
Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör Presswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Pressbacke, Presseinsatz, pressen, Pressschlinge, Presswerkzeug, verpressen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,83* | € 122,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 124,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 103,43* | € 126,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,70* | € 127,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 96,17* | € 131,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|