Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451737 Herst.-Nr.: 4932451737 EAN/GTIN: 4002395276875 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Verpressung von Presskabelschuhen für Kupferverbindungen
- Prägung: 70
- Querschnitt: 70 mm²
Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör Presswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Pressbacke, Presseinsatz, pressen, Pressschlinge, Presswerkzeug, verpressen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,61* | € 111,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,64* | € 112,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 93,51* | € 115,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,68* | € 115,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 86,42* | € 119,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|