Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451186 Herst.-Nr.: 4932451186 EAN/GTIN: 4002395138746 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Universalscheibe zum schnellen Abschleifen sowie zum ebenmäßigen Abschleifen
- hoher Materialabtrag
- Segmente: 20
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Diamant-Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,81* | € 35,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,91* | € 35,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,89* | € 35,43* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 28,07* | € 40,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,41* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|