Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399709 Herst.-Nr.: 4932399709 EAN/GTIN: 4002395363605 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Beton armiert - gering abrasiv, Beton armiert - mit harten Zuschlagstoffen, Betonrohre, Estrich und Gasbeton
- bedingt geeignet für Beton armiert - sehr abrasiv, Fliesen hart/weich, Kalksandstein abrasive/mittelhart, Marmor, Schiefer und Steinzeugrohre
- für DCM 2-25 C und DCM 2-350 C
- mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
- einzigartige TURBO-Segmente
- vorgeschliffne Segmente für schnellen Bohrvorschub
- ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag
- 10 mm hohe Segmente für überragende Standzeite
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1 1/4 Zoll innen | Arbeitslänge: | 500 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 72 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 420 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,99* | € 136,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,01* | € 137,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,11* | € 140,57* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,69* | € 160,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 120,59* | € 163,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|