Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diamant-Bohrkrone WCHP 62 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone WCHP 62 x 500 mm
Diamant-Bohrkrone WCHP 62 x 500 mm
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4932399708
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399708
EAN/GTIN:
     4002395363599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 62mm

Diamant-Bohrkrone WCHP 62 x 500 mm

Einsatzbereich:

  • geeignet für Beton armiert - gering abrasiv, Beton armiert - mit harten Zuschlagstoffen, Betonrohre, Estrich und Gasbeton
  • bedingt geeignet für Beton armiert - sehr abrasiv, Fliesen hart / weich, Kalksandstein abrasive / mittelhart, Marmor, Schiefer und Steinzeugrohre

Produktbeschreibung:

  • für DCM 2-25 C und DCM 2-350 C
  • mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
  • einzigartige TURBO-Segmente
  • vorgeschliffne Segmente für schnellen Bohrvorschub
  • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag
  • 10 mm hohe Segmente für überragende Standzeite

Technische Daten:

  • Durchmesser: 62 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1 /14" UNC
  • Arbeitslänge: 420 mm
  • Gesamtlänge: 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Dia-Bohrkrone, Bohrkrone, WCHP-SB, WCHP, Trockenbohrkrone, bohren, Beton, Betonrohre, Gasbeton, Estrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,11*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Bohrkrone WCHP 102 x 500 mm
Milwaukee
4932399712
ab € 216,79*
Ähnlich
Diamant-Bohrkrone WCHP 52 x 500 mm
Milwaukee
4932399707
ab € 124,43*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352735
ab € 143,11*
Ähnlich
Diamant-Bohrkrone WCHP 72 x 500 mm
Milwaukee
4932399709
ab € 151,58*
Ähnlich
Diamant-Bohrkrone WCHP 82 x 500 mm
Milwaukee
4932399710
ab € 180,04*
Ähnlich
Diamant-Bohrkrone WCHP 92 x 500 mm
Milwaukee
4932399711
ab € 198,03*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352738
ab € 216,79*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352734
ab € 124,43*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352736
ab € 180,04*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352737
ab € 198,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG