Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932364265 Herst.-Nr.: 4932364265 EAN/GTIN: 4002395334056 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - extra robust
- mit Spannkraftsicherung
- Spannbereich: 1,5 - 13 mm
- Aufnahme: 1/2" x 20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, milwaukee sicherungsschraube, Auswurfwerkzeug, Bohrfutter, FIXTEC Bohrfutter, FIXTEC-Schnellwechselbohrfutter, Kegeldorn, Magnetbithalter, Milwaukee, Spannfutterschlüssel, Zahnbohrfutter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,51* | € 38,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,46* | € 38,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,71* | € 38,90* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 30,98* | € 44,77* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,56* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|