Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer MX4, 12 x 210 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer MX4 12 x 210 mm, 10er Pack
SDS-plus Hammerbohrer MX4 12 x 210 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352050
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352050
EAN/GTIN:
     4002395367078
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
210 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,63*
€ 67,19*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 67,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,89*
€ 67,87*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 64,18*
€ 81,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,58*
€ 86,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.